Terhelő adapter 2 Nm

Cikkszám: 654352 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 2 Nm
    Termék fajtája Terhelő adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 654352 2
    EAN / GTIN 5060922233158
    Gyártó száma 50539

    Leírás

    Alkalmazható:

    654300 sz. elektronikus nyomaték csavarhúzó vizsgálókészülékhez és 654350 sz. mért érték jeladóhoz.

    Alkalmazható:

    654300 / 654350 sz.: 2 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz