Seeger gyűrű fogó belső gyűrűkhöz min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Cikkszám: 65434003
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65434003
EAN / GTIN 4018754037575
Gyártó száma 65434003
L-szám L60010 552

Leírás

Leírás:

  • DIN 5256 C
  • Egyenes, nehéz forma
  • Süllyesztékben kovácsolt
  • Precíziós hegyek

Jellemző:

  • Csúcsátmérő [mm]: 2,3 mm
  • rögzítőgyűrűkhöz: 40-100
  • Fogantyúk: krómozott, kockás
  • Fej: matt krómozott
  • Átmérő max. (mm): 100 mm
  • Átmérő min. (mm): 40 mm
  • Gr.: J 3
  • Hossz [mm]: 225 mm
  • Súly: 195 g
  • Szélesség mm (b): 54 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz