Csavarhúzó bit foglalat 1/4″, értékcsomag 10 db, TORX belsejében T25

Cikkszám: 6542640
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6542640
EAN / GTIN 4010886140284
Gyártó száma 6542640
L-szám L60160 2291

Leírás

Leírás:

Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
Külső hatszöghajtással a DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Vanádium speciális acél, polírozott
10 darabos takarékos csomagok
10 és 5 darabos takarékos csomagok

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T25
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 1/4″
  • Teljes hossz [mm]: 25 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: polírozott
  • Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 4,43
  • Csavar mérete: M4.5 - M5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz