Jelátalakító, Maximális nyomaték: 1100Nm

Cikkszám: 654255 1100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 315,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 1 100 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 25 Nm - 1 100 Nm
Súly 3,1 kg
Négyszög befogó 3/4 coll
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654255 1100
EAN / GTIN 4018754224425
Gyártó száma 96521028

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosság a mérési értékeknek közvetlenül a jelátalakítóban történő feldolgozása és digitalizálása miatt. A keresztirányú erőkre nem érzékeny az alacsony kialakítása miatt.

Alkalmazható:

Üzemi vizsgáló készülék 654250 sz.

Figyelem:

Vizsgálókészülékek és jelátalakítók további méréstartománnyal külön rendelésre kaphatók.