{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 20 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Méréstartomány | 0,4 – 20 Nm | |
Méret b | 180 mm | |
Méret h1 | 79 mm | |
Méret h2 | 215 mm | |
Méret l | 180 mm | |
Súly | 6,2 kg | |
Négyszög befogó | 1/4 coll | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Kalibráló és beállító szerkezet |
Cikkszám | 654250 20 | |
EAN / GTIN | 4018754181148 | |
Gyártó száma | 96521080 |