Üzemi vizsgáló készülék SENSOTORK® 100 Nm

Cikkszám: 654250 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 248,00 € /(db)
  • 1 266,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 100 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Interfész USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 2 – 100 Nm
Méret b 180 mm
Méret h1 79 mm
Méret h2 215 mm
Méret l 180 mm
Súly 7 kg
Négyszög befogó 3/8 coll
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kalibráló és beállító szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654250 100
EAN / GTIN 4018754155781
Gyártó száma 96521072

Leírás

Kivitel:

Kompakt üzemi vizsgáló készülék nyomatékkulcsokhoz.
Rugalmas bővítés a cserélhető jelátalakítók által lehetséges. Nagy pontosság a jelátalakító alacsony felépítésének következtében (alacsony keresztirányú erők), mérési érték feldolgozás és digitalizálás közvetlenül a jelátalakítóban (a mért érték kijelzési eltérése ± 0,25% a névleges érték 20%− 100%-os tartományán belül; ±0,5% a névleges érték 10% − 20%-os tartományán belül és ±1% a névleges érték 2 %−10 %-os tartományán belül).
Nagy biztonság a ténylegesen kifejtett nyomaték kijelzése miatt, kattanó nyomatékkulcsok esetében.

Tartalom:

Jelátalakító, tartó, kijelző készülék, kijelző készülék állvány, spirálkábel, tápegység (1,5 m) csatlakozó kábellel, rögzítőkészlet vízszintes és függőleges vizsgálati pozícióhoz.

Tartalom:

Adapter (belső négyszög × külső négyszög): 1/4 col × 3/8 col

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz