Rögzítőcsap fejekhez, 1.1/2 col 7X110 mm

Cikkszám: 653995 7X110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

7 mm
Hossz 110 mm
Termék fajtája Biztosító szeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 653995 7X110
EAN / GTIN 4991644507924
Gyártó száma 1702A

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alkalmazható:

41 - 105 mm dugókulcs fejekhez, toldószárakhoz, kardáncsuklókhoz és átalakítókhoz.

Alkalmazható:

Betétekhez (kulcsnyílás): 105 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz