Bit tartó 1/4″ hatszög

Cikkszám: 6538610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6538610
EAN / GTIN 4010886653869
Gyártó száma 6538610
L-szám L60160 3835

Leírás

Leírás:

DIN 7427 Form D szerinti változat
Külső hatszöggel DIN 3126 - E 6,3 (1/4″)
Belső hatszöggel DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
Mágneses tartóval
Krómozott, csiszolt csapokkal

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 1/4″
  • Teljes hossz [mm]: 60 mm
  • Penge hossza: 30 mm
  • Használat/alkalmazás: gépi csavarhúzókhoz
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz