Pecsétkaparó 240 mm

Cikkszám: 6535190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hántoló és sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6535190
EAN / GTIN 4010886653517
Gyártó száma 6535190
L-szám L60160 628

Leírás

Leírás:

Kék műanyag fogantyúval

Jellemző:

  • Penge alakja: Lapos
  • Teljes hossz [inch]: 10
  • Teljes hossz [mm]: 240 mm
  • Penge szélessége: 22,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Pengék cserélhetők: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz