FSM-C fugavágó penge 450x3,9x35 PREMIUM régi beton

Cikkszám: 653498
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 653498
EAN / GTIN 9003176534981
Gyártó száma 653498

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: C77W 50088C DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Gabonaméret: 38.
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 20 - 3,9 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 450 x 3,9 x 35 mm
  • Átmérő: 450 mm
  • Vastagság: 3,9 mm
  • Furat: 35 mm
  • Szerszám: Padlófűrészek

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
  • Nagyon hosszú élettartam.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz