uvex 2 MACSOLE® csizma S3 65323 fekete, narancssárga szélesség 12 méret 38

Cikkszám: 6532338
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
    Cikkszám 6532338
    EAN / GTIN 4031101972732
    Gyártó száma 6532338

    Leírás

    Leírás:

    Minden tudományágban kiváló. Az innovatív uvex 2 biztonsági cipő sorozat a különböző védelmi osztályokban nem riad el a kihívástól: Az optimális párnázás, az ergonomikus illeszkedés, a könnyű és optimális klímajellemzők maximális teljesítményt biztosítanak a mindennapi munkában, és újraértelmezik a biztonsági lábbeli határait. A MACSOLE® gumitalp technológia ellenállást, tartósságot és csúszásállóságot biztosít.

    Jellemző:

    • Csúszásgátló: SRC
    • Védelmi osztály: S3
    • Szélesség: 12

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz