uvex 2 MACSOLE® csizma S3 65321 fekete, narancssárga szélesség 10 méret 40

Cikkszám: 6532140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Cikkszám 6532140
EAN / GTIN 4031101972572
Gyártó száma 6532140

Leírás

Leírás:

Minden tudományágban kiváló. Az innovatív uvex 2 biztonsági cipő sorozat a különböző védelmi osztályokban nem riad el a kihívástól: Az optimális párnázás, az ergonomikus illeszkedés, a könnyű és optimális klímajellemzők maximális teljesítményt biztosítanak a mindennapi munkában, és újraértelmezik a biztonsági lábbeli határait. A MACSOLE® gumitalp technológia ellenállást, tartósságot és csúszásállóságot biztosít.

Jellemző:

  • Csúszásgátló: SRC
  • Védelmi osztály: S3
  • Szélesség: 10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz