Drótkefe, 3 soros

Cikkszám: 6531600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6531600
EAN / GTIN 4010886653166
Gyártó száma 6531600
L-szám L60160 367

Leírás

Leírás:

Természetes fa nyéllel ívelt formával és sima öntött acélhuzal sörtékkel.

Jellemző:

  • Kialakítás: 3 soros
  • Sörték hossza: 23
  • Teljes hossz [mm]: 290 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz