Mágneses emelő 520 mm, d 16,5 mm

Cikkszám: 6531360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Mágneses felvevő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6531360
    EAN / GTIN 4010886653135
    Gyártó száma 6531360
    L-szám L60160 2320

    Leírás

    Leírás:

    Rugalmas szárral és műanyag fogantyúval
    Fényes nikkelezett
    Kisebb mágneses alkatrészek felszedésére és megtartására
    Egyszerű kezelés a rugalmas szárnak köszönhetően
    Sötét lyukakba való alkatrészek felszedésére
    Az alkatrészek felszedésére

    Jellemző:

    • Teljes hossz [mm]: 520 mm
    • Mágnes átmérő [g]: 16,5
    • Mágneses emelőerő [g]: 3.000
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz