uvex 2 MACSOLE® félcipő S3 fekete/narancssárga szélesség 12 méret 45

Cikkszám: 6531345
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
EU cipőméret 45
Festék fekete / narancssárga
Talp anyaga uvex 1
Csúszásgátló igen
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6531345
EAN / GTIN 4031101799216
Gyártó száma 6531345

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 2 VIBRAM
  • Termék típusa: Alacsony cipő
  • Szín (szűrő): fekete/narancs
  • Védelmi osztály: S3
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 45
  • Rögzítés: BOA® Fit System
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 1/uvex 2
  • Felső anyag: Bőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 2 VIBRAM®
  • Szélesség: 12

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz