uvex 2 MACSOLE® félcipő S3 fekete/narancssárga szélesség 11 méret 52

Cikkszám: 6524252
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
EU cipőméret 52
Festék fekete / narancssárga
Talp anyaga uvex 1
Zár Cipőfűző
Csúszásgátló igen
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6524252
EAN / GTIN 4031101830902
Gyártó száma 6524252

Leírás

Leírás:

  • Termék típusa: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 2 VIBRAM
  • Termék típusa: alacsony cipő
  • Szín (szűrő): fekete/narancs
  • Védelmi osztály: S3
  • Nem: Férfi/nő
  • Méret: 52
  • Rögzítés: Rugalmas fűző gyorskioldóval
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: uvex 1/uvex 2 climate comfort talpbetét
  • Felső: mikro velúr
  • Csúszásgátló: SRC
  • Talp: uvex 2 VIBRAM®
  • Szélesség: 11.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz