Csatlakozó 1/4″ hatszögletű - 1/4″ négyzet alakú

Cikkszám: 6524230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 6524230
EAN / GTIN 4010886652428
Gyártó száma 6524230
L-szám L60160 2601

Leírás

Leírás:

DIN 7427 Form A szerinti kialakítás
Belső DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
Belső négyszöghajtás Form G DIN 3121
Gépi csavarhúzókhoz vagy kézi szerszámokhoz is
Gépi használathoz rögzítőgyűrű és csap használata ajánlott
Mangán-foszfátozott
* Hossza nem szabványosított.

Jellemző:

  • Hajtás hatszög [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 1/4″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Teljes hossz [mm]: 25 mm
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz