{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 32 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 46,8 mm | |
Hossz | 100 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 652210 32 | |
EAN / GTIN | 4991644413065 | |
Gyártó száma | 16301M 32MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col vékonyfalú, hosszú, Kulcsnyílás: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
37,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
610 darabszám azonnal szállítható
18,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható
30,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 46,8 mm | 49 mm | 49 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll | 3/4 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen |
Hossz | 100 mm | 56 mm | 95 mm |
Kulcsnyílás | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |