MINI Vízpumpa fogó L.125mm pofa w.25mm fej fekete lakkozott, polírozott

Cikkszám: 65156125
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65156125
EAN / GTIN 4018754281251
Gyártó száma 65156125
L-szám L60010 6253

Leírás

Leírás:

  • Egy menetes csuklóval
  • 4-szeres állítható
  • Becsípődés-védelem
  • Króm-vanádium

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 25 mm
  • Nyitási szélesség beállítása: 4x
  • Fej: fekete lakkozott, polírozott
  • Fogantyúk: műanyag bevonat érdesített felülettel
  • Hossz [mm]: 125 mm
  • Súly: 118 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz