IMPACT toldószár, 1/2 col, F 12,5 125 mm

Cikkszám: 651400 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
835 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Szabvány: DIN 3121

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Szabvány DIN 3121
    Teljes hossz 125 mm
    Alapanyag Króm molibdén acél
    Felület Barnított
    gépi felhasználáshoz alkalmas igen
    Termék fajtája Extensionrod

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 651400 125
    EAN / GTIN 4045197215499
    Gyártó száma 651400 125

    Leírás

    Kivitel:

    Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
    Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.
    Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

    Alapanyag:

    Króm-molibdén acél, barnított felület.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz