Impact penge 6 mm

Cikkszám: 651321 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 6 mm
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651321 6
EAN / GTIN 34991644310648
Gyártó száma 183H-35 6MM

Leírás

Alkalmazható:

Belső hatszög rátűzőkulcs 651301 sz. (a 47. katalógus).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz