{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 8 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 25 mm | |
Hossz | 75 mm | |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 651315 8 | |
EAN / GTIN | 4045197592071 | |
Gyártó száma | 651315 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
IMPACT rátűzőkulcs, 6-szög, 1/2 col gömbvégű fejjel, Hatszög: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
674 darabszám azonnal szállítható
15,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 172 darabszám azonnal szállítható
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 335 darabszám azonnal szállítható
11,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 3/8 coll | 1/2 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen |
Hossz | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
Hatszög | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |