Nyitott végű dugókulcskulcs UD profil 15 mm

Cikkszám: 6512570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6512570
EAN / GTIN 4010886651254
Gyártó száma 6512570
L-szám L60160 3343

Leírás

Leírás:

Karcsú forma, szabadon mozgatható véggel
Fúrással a 26 D és 26 RS számú forgótüskékhez (kérjük, külön rendelje meg)
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Burált fejjel
Krómozott fejjel

Jellemző:

  • 26 D: 6
  • Kialakítás: Karcsú forma, szabadon mozgatható aljzatvéggel
  • átmérő 1 [mm]: 21,7
  • Betét Ø 1: 21,7 mm
  • Teljes hossz [mm]: 231 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 6,7 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 15
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 15
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 26 RS: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz