UD profilú dugókulcskulcs 14 mm

Cikkszám: 6512490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6512490
EAN / GTIN 4010886651247
Gyártó száma 6512490
L-szám L60160 3342

Leírás

Leírás:

Karcsú forma, szabadon mozgatható véggel
Fúrással a 26 D és 26 RS számú forgótüskékhez (kérjük, külön rendelje meg)
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Burált fejjel
Krómozott fejjel

Jellemző:

  • 26 D: 6
  • Kialakítás: Karcsú forma, szabadon mozgatható aljzatvéggel
  • átmérő 1 [mm]: 20,5
  • Betét Ø 1: 20,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 218 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 6,3 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 14
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 14
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 26 RS: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz