IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col vékonyfalú, műanyag hüvellyel 22 mm

Cikkszám: 651240 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 22 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 30,5 mm
Hossz 110 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651240 22
EAN / GTIN 4991644359448
Gyártó száma 14145PM-110 22MM

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.
A kerekek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejekkel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas.
A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcolódást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.
A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.

Előny:

  • A dugókulcs kicsi ⌀-je és a tökéletesen kialakított teljes hossz nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavaroknál is lehetővé teszi a munkavégzést.
  • Védi az érzékeny alkatrészeket (pl. könnyűfém keréktárcsát) a védőpersely következtében.
  • A pozícionálás forgó csavarnál is lehetséges, mert a védőhüvely szabadon fut.
  • A színezésnek köszönhetően a fejek gyorsan megkülönböztethetők egymástól.
  • A dugókulcsok nagy terhelésnek tehetőek ki a torziós zónáknak köszönhetően.
  • A belső műanyag ütköző védi a kerékanya érzékeny felületeit.

Felhasználás:

Elsősorban érzékeny alkatrészek kíméletes szereléséhez (pl. könnyűfém keréktárcsákhoz).

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott.

Figyelem:

Tartalék védőperselyeket a 651242 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col vékonyfalú, műanyag hüvellyel 22 mm

IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col vékonyfalú, műanyag hüvellyel 22 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
27,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
9,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
11,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
467 darabszám azonnal szállítható
14,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
22,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 30,5 mm 32 mm 32,5 mm 32 mm 32,5 mm
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll
gépi felhasználáshoz alkalmas igen igen igen igen igen
Hossz 110 mm 38 mm 38 mm 78 mm 78 mm
Kulcsnyílás 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz