{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 21 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profil oldali ⌀ | 31 mm | |
Hossz | 130 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 651230 21 | |
EAN / GTIN | 4045197198938 | |
Gyártó száma | 651230 21 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col hosszú, Surface Drive nylon hüvellyel, Kulcsnyílás: 21mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
25,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
15,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs Surfacedrive |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen |
Hossz | 130 mm | 38 mm | 85 mm |
Kulcsnyílás | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |