IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col csuklóval, Kulcsnyílás: 18mm

Cikkszám: 651215 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 18 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 27 mm
Hossz 69,5 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651215 18
EAN / GTIN 4991644356973
Gyártó száma 14440M 18MM

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Előny:

Közvetlen csavarozás hozzáférhetetlen helyeken, kardáncsukló nem szükséges.

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.