IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col vékonyfalú Surface Drive 18 mm

Cikkszám: 651020 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 18 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 25 mm
Hossz 38 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651020 18
EAN / GTIN 4045197336439
Gyártó száma 651020 18

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Előny:

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.