IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 1.1/2coll

Cikkszám: 651002 1.1/2
Kedvezmény
28,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1.1/2 coll
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 38 mm
Hossz 50 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651002 1.1/2
EAN / GTIN 4062406313524
Gyártó száma 651002 1.1/2

Leírás

Kivitel:

Erősített alak kifejezetten elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz