{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 15 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profil oldali ⌀ | 23,7 mm | |
Hossz | 38 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 651000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197214881 | |
Gyártó száma | 651000 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col, Kulcsnyílás: 15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
8,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
607 darabszám azonnal szállítható
8,40 €
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
12,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
679 darabszám azonnal szállítható
18,75 €
9,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 23,7 mm | 23,7 mm | 21,7 mm | 30 mm | 23,7 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen | igen | igen |
Hossz | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Kulcsnyílás | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |