Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col, ⌀: 22mm

Cikkszám: 650800 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
322 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

22 mm
Termék fajtája Gumigyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650800 22
EAN / GTIN 4991644508037
Gyártó száma 1302B

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alkalmazható:

Impact dugókulcs fejek 3/8 col

Alkalmazható:

Betétekhez (kulcsnyílás): 13 − 19 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz