IMPACT gyorsváltó csatlakozó, 3/8 col 46 mm

Cikkszám: 650650 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Teljes hossz 46 mm
Meghajtó négyszög 3/8 coll
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Gyorsváltó csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650650 46
EAN / GTIN 4062406659738
Gyártó száma 650650 46

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.
Belső négyszög DIN 3121 G 10 szerint furattal és gyűrűhoronnyal.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz