IMPACT dugókulcs fej, 3/8 col, Torx® csavarokhoz, Torx® profil: E12

Cikkszám: 650500 E12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
257 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil E12
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profilméret A 11,7 mm
Profil oldali ⌀ 15 mm
Hossz 32 mm
Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650500 E12
EAN / GTIN 4045197214799
Gyártó száma 650500 E12

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.