uvex 2 bakancs S3 fekete/narancs szélesség 10 méret 52

Cikkszám: 6503152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
EU cipőméret 52
Szélesség 10
Festék fekete / narancssárga
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6503152
EAN / GTIN 4031101611174
Gyártó száma 6503152
L-szám L01670 518

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 2
  • Termék típusa: Bakancsok
  • Szín (szűrő): fekete/narancs
  • Védelmi osztály: S3
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 52
  • Rögzítés: Cipőfűző
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 1/uvex 2
  • Felső anyag: Bőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 2
  • Szélesség: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz