VDE kombinált fogó L.180mm fej krómozott

Cikkszám: 65018180
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 65018180
    EAN / GTIN 4018754206087
    Gyártó száma 65018180
    L-szám L60010 4858

    Leírás

    Leírás:

    • DIN ISO 5746
    • Precíziós vágás minden vezetékhez, beleértve a zongorahuzalt is
    • Induktív edzett vágás, kb. 62 HRC
    • Tartós használatra

    Jellemző:

    • Kemény huzal (3): 2 mm
    • Kábel (5): 12 mm
    • Kábel (6) mm2: 16 mm²
    • Zongorahúr (4): 1,8 mm
    • Fej: krómozott
    • Fogantyúk: szigetelt, többkomponensű fogantyúk puha zónákkal, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
    • Hossz [mm]: 180 mm
    • Súly: 186 g
    • Szélesség mm (b): 59 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz