Párhuzamos satu 125 x 150 mm

Cikkszám: 6501100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Párhuzamsatu

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6501100
    EAN / GTIN 4010886650110
    Gyártó száma 6501100
    L-szám L60160 1868

    Leírás

    Leírás:

    Stabil kovácsolt kivitel
    Feszítőpofák és üllőlap induktívan edzett
    Feszítőpofák induktívan edzett
    Védett csavarorsó
    Elhelyezhető vezető
    Kékre festett
    Kékre festett

    Jellemző:

    • Pofa szélessége [mm]: 125 mm
    • Szín: kék lakkozott
    • Teljes szélesség [mm]: 150 mm
    • Teljes magasság [mm]: 220 mm
    • Teljes hossz [mm]: 350 mm
    • Használható befogási mélység b [mm]: 150 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz