IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 3/8coll

Cikkszám: 650102 3/8
Kedvezmény
6,20 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 3/8 coll
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil oldali ⌀ 19 mm
Hossz 30 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650102 3/8
EAN / GTIN 4062406313104
Gyártó száma 650102 3/8

Leírás

Kivitel:

Erősített alak kifejezetten elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz