{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 16 mm | |
Hossz | 30 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 650100 10 | |
EAN / GTIN | 4045197214645 | |
Gyártó száma | 650100 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 376 darabszám azonnal szállítható
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
6,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható
9,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható
12,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 16 mm | 16,5 mm | 16 mm | 16,5 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen | igen |
Hossz | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |