Horganyzott acélból készült kétsínes beszállási segédeszköz

Cikkszám: 65010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kapaszkodó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 65010
    EAN / GTIN 4031405650107
    Gyártó száma 065010

    Leírás

    Leírás:

    • V4A (1.4571) rozsdamentes acélból, pácolt és passzivált vagy horganyzott acélból készült
    • Leereszthető, teljes felszereléssel a létracsapokhoz 50 x 20 mm-es szerelvényekhez
    • 340 és 440 mm széles létrához

    Jellemző:

    • Külső szélesség: 440 mm
    • Hossz: 1560 mm
    • Anyaga: Horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz