Rozsdamentes acélból készült dupla lépcsőfokok

Cikkszám: 65009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65009
EAN / GTIN 4031405650091
Gyártó száma 065009
L-szám L90110 1218

Leírás

Leírás:

  • V4A (1.4571) rozsdamentes acélból, pácolt és passzivált vagy horganyzott acélból készült
  • Leereszthető, teljes felszereléssel a létracsapokhoz 50 x 20 mm-es szerelvényekhez
  • 340 és 440 mm széles létrához

Jellemző:

  • Külső szélesség: 340 mm
  • Hossz: 1560 mm
  • Anyaga: Rozsdamentes acél V4A
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz