Horganyzott acélból készült kétsínes beszállási segédeszköz

Cikkszám: 65008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65008
EAN / GTIN 4031405650084
Gyártó száma 065008

Leírás

Leírás:

  • V4A (1.4571) rozsdamentes acélból, pácolt és passzivált vagy horganyzott acélból készült
  • Leereszthető, teljes felszereléssel a létracsapokhoz 50 x 20 mm-es szerelvényekhez
  • 340 és 440 mm széles létrához

Jellemző:

  • Külső szélesség: 340 mm
  • Hossz: 1560 mm
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz