Leengedhető hozzáférési segédeszköz (rögzítő rúd) horganyzott acélhüvellyel

Cikkszám: 65007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65007
EAN / GTIN 4031405650077
Gyártó száma 065007
L-szám L90110 6

Leírás

Leírás:

  • V4A (1.4571) rozsdamentes acélból, pácolt és passzivált vagy horganyzott acélból készült
  • Leereszthető, 50 x 20 és 60 x 25 mm közötti létraoszlopokhoz rögzíthető (nem GRP-aknás létrákhoz).

Jellemző:

  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz