Fém fémfűrész 410 mm 0.411kg

Cikkszám: 6500210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kengyeles fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6500210
EAN / GTIN 4010886650028
Gyártó száma 6500210
L-szám L60160 48

Leírás

Leírás:

Állítható acélcső íjjal
10″ és 12″ fémfűrészlapokhoz, a 403 A-405 A számmal együtt
Fűrészlap egyoldalas (403 A-405 A) és kétoldalas (403 B-405 B)
Festett fogantyú.

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 18 1/2
  • Teljes hossz [mm]: 410 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz