Hozzáférési segédeszköz (tartórúd) Rozsdamentes acél

Cikkszám: 65001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65001
EAN / GTIN 4031405650015
Gyártó száma 065001
L-szám L90110 700

Leírás

Leírás:

  • V4A (1.4571) rozsdamentes acélból, pácolt és passzivált vagy horganyzott acélból készült
  • Különösen gazdaságos a mobil használat miatt, csak a hüvely marad a tengelyben rögzítve.
  • Csak a 65002 vagy 65005 rendelési számú beillesztőhüvellyel együtt.

Jellemző:

  • Hossz: 1600 mm
  • Anyaga: Rozsdamentes acél V4A
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni