Fémfűrész L. 350 mm

Cikkszám: 6500050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kengyeles fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6500050
EAN / GTIN 4010886650004
Gyártó száma 6500050
L-szám L60160 3622

Leírás

Leírás:

Kulcslyukfűrész, fényes nikkelezett
401 A számú fűrészlap

Jellemző:

  • Pengehossz: 200 mm
  • Teljes hossz [inch]: 13 3/4
  • Teljes hossz [mm]: 350 mm
  • Felület: Fényes nikkelezett
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fűrészlap mindkét oldalon használható: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz