Gumiabroncs szerelővas

Cikkszám: 650-8
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Szerelővas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650-8
EAN / GTIN 4000896028672
Gyártó száma 650-8
L-szám L60140 551
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Motorkerékpárokhoz
  • Dupla T-profil a nagy stabilitásért
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 199 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz