Racsnis csillagkulcs, 6 db-os készlet

Cikkszám: 65.JU6T
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 65.JU6T
    EAN / GTIN 3148517845978
    Gyártó száma 65.JU6T
    L-szám L60130 3712

    Leírás

    Leírás:

    • A tengely alatt szabad tér az ujjak számára vagy akadályok leküzdéséhez
    • Kompakt és racsnis mechanizmus, amely egy oldalon karral kapcsolható
    • A forgásDerékszög 5° (7,5° az 1/4″ méretű kulcsoknál, 6° az 5/16″ és 11/32″ méretű kulcsoknál)
    • Krómozott, szaténozott felület

    Jellemző:

    • A [″]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
    • 6-szegélyes [sz.]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
    • Konténer: zsák: N.38A-6B
    • [kg]: 1,315

    Tartalom:

    • Ratchet gyűrűskulcs 65-ös sorozat: 1/4″x5/16″ - 3/8″x7/16″ - 1/2″x9/16″ - 5/8″x11/16″ - 3/4″x13/16″ - 7/8″x15/16″
    • Táska: N.38A-6B

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz