Racsnis csillagkulcs 8x9 mm

Cikkszám: 65.8X9
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 65.8X9
    EAN / GTIN 3148517720787
    Gyártó száma 65.8X9
    L-szám L60130 4008

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Az ujjaknak vagy az akadályok leküzdéséhez a szár alatt van hely
    • Kompakt és racsnis mechanizmus egy oldalon kapcsolható karral
    • Forgási Derékszög 5°
    • 7,5° 1/4″ kulcsmérethez, 6° 5/16″ és 11/32″ kulcsmérethez
    • krómozott, szaténozott felület.

    Jellemző:

    • A [mm]: 8x9
    • B [mm]: 17.0
    • B1 [mm]: 20.2
    • E [mm]: 6.5
    • E1 [mm]: 6.9
    • L [mm]: 128
    • [g]: 45

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz