Racsnis csillagkulcs 8x10 mm

Cikkszám: 65.8X10SPL
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65.8X10SPL
EAN / GTIN 3662424019876
Gyártó száma 65.8X10SPL
L-szám L60130 8170

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: SPLINE profil kifejezetten a repülőgépipari kötőelemekhez
  • A többfogú profil lehetővé teszi, hogy kevesebb erőfeszítéssel több nyomatékot lehessen átvinni, mivel az érintkezési felület nagyobb a meghúzáskor
  • A SPLINE kulcsok érintkezési pontjai mindig távol vannak az anya széleitől. Ez kevesebb anyakopást jelent
  • Szabad hely a tengely alatt az ujjak számára vagy egy akadály leküzdéséhez
  • Kompakt racsnis mechanizmus, amely egy karral az egyik oldalon kapcsolható
  • Szatén krómozott.

Jellemző:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14
  • B1 [mm]: 17
  • E [mm]: 6.3
  • E1 [mm]: 6.5
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz