Racsnis csillagkulcs 7x9 mm

Cikkszám: 65.7X9SPL
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 65.7X9SPL
    EAN / GTIN 3662424019869
    Gyártó száma 65.7X9SPL
    L-szám L60130 8169

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: SPLINE profil kifejezetten a repülőgépipari kötőelemekhez
    • A többfogú profil lehetővé teszi, hogy kevesebb erőfeszítéssel több nyomatékot lehessen átvinni, mivel az érintkezési felület nagyobb a meghúzáskor
    • A SPLINE kulcsok érintkezési pontjai mindig távol vannak az anya széleitől. Ez kevesebb anyakopást jelent
    • Szabad hely a tengely alatt az ujjak számára vagy egy akadály leküzdéséhez
    • Kompakt racsnis mechanizmus, amely egy karral az egyik oldalon kapcsolható
    • Szatén krómozott.

    Jellemző:

    • A [″]: 7/32x9/32
    • B [mm]: 14
    • B1 [mm]: 17
    • E [mm]: 6.3
    • E1 [mm]: 6.5
    • L [mm]: 115
    • [g]: 24

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz